SMC
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-20AZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35020518
CDM2KB20-20AZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
16,170
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35020493
CDM2KB20-20AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
35020502
CDM2KB20-20AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
13,420
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください