曜日別特売

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-300AZ)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-300AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)300クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35022033CDM2KB20-300AZ-M9BLM9B
18,650
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35021972CDM2KB20-300AZ(-) オートスイッチなし
11,830
取扱い終了
返品不可
35021988CDM2KB20-300AZ-A93A93
15,790
取扱い終了
返品不可
35021997CDM2KB20-300AZ-A93LA93
16,450
取扱い終了
返品不可
35022006CDM2KB20-300AZ-M9BM9B
17,990
取扱い終了
返品不可
35022015CDM2KB20-300AZ-M9NM9N
18,210
取扱い終了
返品不可
35022024CDM2KB20-300AZ-M9BWM9BW
18,540
取扱い終了
返品不可
35022042CDM2KB20-300AZ-M9BWLM9BW
19,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする