SMC
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-10Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35026617
CDM2KB25-10Z-A93S
CADデータダウンロード
-
(-) ラバークッション
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35026626
CDM2KB25-10Z-XC9B
CADデータダウンロード
(B)0~50
(-) ラバークッション(標準)
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
27日以内出荷
返品不可
35026608
CDM2KB25-10Z
CADデータダウンロード
-
(-) ラバークッション
¥
7,540
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください