SMC
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-250FZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35069676
CDM2KL20-250FZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
14,690
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35069685
CDM2KL20-250FZ-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
16,450
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35069667
CDM2KL20-250FZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
10,070
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください