CD Series(CDM2KL40)

CD Series(CDM2KL40) - SMC
内容量1個
注意
※現在、品薄状態になっている製品もあり大幅に納期がかかるものもございます。発注時にご確認ください。
全323種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
323種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35083536CDM2KL40-60Z-40-60複動片ロッド
12,490
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
35083572CDM2KL40-120Z-40-120複動片ロッド
13,260
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
35083606CDM2KL40-25Z-A93S-40-25複動片ロッド
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35083624CDM2KL40-175Z-40-175複動片ロッド
14,030
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
35083685CDM2KL40-220Z-40-220複動片ロッド
14,800
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
35083737CDM2KL40-230Z-40-230複動片ロッド
15,180
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
35083746CDM2KL40-50Z-M9BWS-40-50複動片ロッド
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35083764CDM2KL40-270Z-40-270複動片ロッド
15,570
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
35083773CDM2KL40-75Z-M9BLS-40-75複動片ロッド
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35083782CDM2KL40-140Z-A93LS-40-140複動片ロッド
15,790
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
35083807CDM2KL40-50Z-XC8B-40(B)0~5050複動片ロッド
15,900
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
35083825CDM2KL40-125Z-XC22-40-125複動片ロッド
16,010
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
35083877CDM2KL40-100Z-B54S-40-100複動片ロッド
16,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35083913CDM2KL40-100Z-A93-40-100複動片ロッド
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35083922CDM2KL40-100Z-B54LS-40-100複動片ロッド
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35083938CDM2KL40-50AZ-M9BVS-40-50複動片ロッド
17,110
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
35083974CDM2KL40-150Z-B54S-40-150複動片ロッド
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35084008CDM2KL40-300AFZ-40-300複動片ロッド
17,600
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
35084035CDM2KL40-160Z-A93-40-160複動片ロッド
17,990
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
35084062CDM2KL40-50Z-M9B-40-50複動片ロッド
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35084078CDM2KL40-30Z-C73C-40-30複動片ロッド
18,260
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
35084096CDM2KL40-75KZ-40-75複動片ロッド
18,300
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
35084184CDM2KL40-50Z-M9BL-40-50複動片ロッド
18,920
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35084202CDM2KL40-30Z-M9BL-40-30複動片ロッド
18,920
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
35084227CDM2KL40-250TZ40--250(T) 単動引込み
18,980
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
35084254CDM2KL40-100Z-M9B-40-100複動片ロッド
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35084306CDM2KL40-100AJZ-40-100複動片ロッド
19,140
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
35084315CDM2KL40-75Z-M9BW-40-75複動片ロッド
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35084324CDM2KL40-200Z-C73-40-200複動片ロッド
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35084342CDM2KL40-75Z-M9BL-40-75複動片ロッド
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35084358CDM2KL40-210Z-A93L-40-210複動片ロッド
19,420
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
35084376CDM2KL40-100Z-M9BW-40-100複動片ロッド
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35084385CDM2KL40-32Z-C73CZ-40-32複動片ロッド
19,580
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
35084437CDM2KL40-100Z-M9BL-40-100複動片ロッド
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35084498CDM2KL40-50Z-A93-XC8B-40(B)0~5050複動片ロッド
19,860
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
35084507CDM2KL40-75FZ-M9BWL-40-75複動片ロッド
19,860
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
35084516CDM2KL40-50Z-B54-40-50複動片ロッド
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35084534CDM2KL40-200Z-C73L-40-200複動片ロッド
19,910
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35084568CDM2KL40-300Z-B54LS-40-300複動片ロッド
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35084586CDM2KL40-200AZ-A93-40-200複動片ロッド
20,020
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
35084604CDM2KL40-200JZ-40-200複動片ロッド
20,130
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
35084674CDM2KL40-100Z-M9BZ-40-100複動片ロッド
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35084708CDM2KL40-35AZ-M9BL-40-35複動片ロッド
20,570
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
35084726CDM2KL40-30Z-B54L-40-30複動片ロッド
20,570
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
35084778CDM2KL40-100Z-B54-40-100複動片ロッド
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35084805CDM2KL40-150Z-M9NL-40-150複動片ロッド
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35084857CDM2KL40-75AZ-M9BL-40-75複動片ロッド
20,960
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
35084927CDM2KL40-225AZ-C73-40-225複動片ロッド
21,290
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
35084945CDM2KL40-200AZ-A93Z-40-200複動片ロッド
21,340
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
35084963CDM2KL40-250Z-M9B-40-250複動片ロッド
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする