SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-10Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35095122
CDM2L20-10Z-M9BS
CADデータダウンロード
M9B
¥
8,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35095095
CDM2L20-10Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
5,830
取扱い終了
返品不可
35095104
CDM2L20-10Z-A93S
CADデータダウンロード
A93
¥
7,650
取扱い終了
返品不可
35095113
CDM2L20-10Z-A93LS
CADデータダウンロード
A93
¥
7,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください