曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-165AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-165AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)165形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35099776CDM2L20-165AZ-A96LA96
14,030
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35099785CDM2L20-165AZ-M9NM9N
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35099758CDM2L20-165AZ(-) オートスイッチなし
9,190
取扱い終了
返品不可
35099767CDM2L20-165AZ-A93LA93
13,810
取扱い終了
返品不可
35099794CDM2L20-165AZ-M9BLM9B
16,010
取扱い終了
返品不可
35099803CDM2L20-165AZ-M9BWVLM9BWV
17,220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする