SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-400FZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35114634
CDM2L20-400FZ-A93
CADデータダウンロード
0.5
A93
¥
13,920
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35114652
CDM2L20-400FZ-M9NWL
CADデータダウンロード
3
M9NW
¥
17,330
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35114643
CDM2L20-400FZ-M9B
CADデータダウンロード
0.5
M9B
¥
16,120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください