曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-40Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-40Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
全17種類を絞り込む
クッション
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35115237CDM2L20-40Z-A93S-(-) ラバークッション
7,920
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
35115255CDM2L20-40Z-XC8A(A)0~25(-) ラバークッション(標準)
9,240
8,398
9,238(税込)
27日以内出荷
返品不可
35115307CDM2L20-40Z-M9P-(-) ラバークッション
12,490
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35115316CDM2L20-40Z-M9N-(-) ラバークッション
12,490
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35115325CDM2L20-40Z-M9BW-(-) ラバークッション
12,820
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35115343CDM2L20-40Z-M9BV-(-) ラバークッション
13,150
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35115386CDM2L20-40Z-B59W-(-) ラバークッション
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
35115228CDM2L20-40Z-(-) ラバークッション
6,110
取扱い終了
返品不可
35115246CDM2L20-40Z-A93LS-(-) ラバークッション
8,250
取扱い終了
返品不可
35115264CDM2L20-40Z-A93-(-) ラバークッション
10,070
取扱い終了
返品不可
35115273CDM2L20-40Z-A93L-(-) ラバークッション
10,730
取扱い終了
返品不可
35115282CDM2L20-40Z-A93L-XC6-(-) ラバークッション
10,840
取扱い終了
返品不可
35115298CDM2L20-40Z-M9B-(-) ラバークッション
12,270
取扱い終了
返品不可
35115334CDM2L20-40Z-M9BL-(-) ラバークッション
12,930
取扱い終了
返品不可
35115352CDM2L20-40Z-M9BWL-(-) ラバークッション
13,480
取扱い終了
返品不可
35115368CDM2L20-40Z-M9NWL-(-) ラバークッション
13,480
取扱い終了
返品不可
35115377CDM2L20-40Z-M9NVL-(-) ラバークッション
13,810
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする