曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-20Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-20Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
全11種類を絞り込む
クッション
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35137314CDM2L25-20Z-A93S-(-) ラバークッション
8,140
7,398
8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
35137323CDM2L25-20Z-XC8A(A)0~25(-) ラバークッション(標準)
9,680
8,798
9,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
35137332CDM2L25-20Z-A93-(-) ラバークッション
10,290
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
35137384CDM2L25-20Z-M9BWL-(-) ラバークッション
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35137393CDM2L25-20Z-M9BW-XC52-(-) ラバークッション
13,750
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
35137402CDM2L25-20Z-M9BZ-(-) ラバークッション
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35137305CDM2L25-20Z-(-) ラバークッション
6,330
取扱い終了
返品不可
35137348CDM2L25-20Z-A93L-(-) ラバークッション
10,950
取扱い終了
返品不可
35137357CDM2L25-20Z-A93Z-(-) ラバークッション
11,610
取扱い終了
返品不可
35137366CDM2L25-20Z-M9B-(-) ラバークッション
12,490
取扱い終了
返品不可
35137375CDM2L25-20Z-M9BW-(-) ラバークッション
13,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする