曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-45Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-45Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
クッション
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35150718CDM2L25-45Z-M9BWS-(-) ラバークッションM9BW
9,790
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
35150736CDM2L25-45Z-M9BW-(-) ラバークッションM9BW
13,310
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35150745CDM2L25-45Z-A93L-XC8A(A)0~25(-) ラバークッション(標準)A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
14,630
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
35150702CDM2L25-45Z-(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし
6,600
取扱い終了
返品不可
35150727CDM2L25-45Z-M9BWLS-(-) ラバークッションM9BW
10,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする