曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-230AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-230AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
230
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35175683CDM2L32-230AZ-A93LSA93
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35175674CDM2L32-230AZ(-) オートスイッチなし
11,060
取扱い終了
返品不可
35175692CDM2L32-230AZ-A93A93
15,020
取扱い終了
返品不可
35175708CDM2L32-230AZ-A93LA93
15,680
取扱い終了
返品不可
35175717CDM2L32-230AZ-M9BM9B
17,220
取扱い終了
返品不可
35175726CDM2L32-230AZ-M9BLM9B
17,880
取扱い終了
返品不可
35175735CDM2L32-230AZ-C73CLC73C
17,880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする