SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-235AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
235
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35175857
CDM2L32-235AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
11,060
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35175875
CDM2L32-235AZ-C73C
CADデータダウンロード
C73C
¥
17,220
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35175884
CDM2L32-235AZ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
17,220
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35175893
CDM2L32-235AZ-B54
CADデータダウンロード
B54
¥
18,870
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35175866
CDM2L32-235AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
15,680
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください