SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-70Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
クッション
(-) ラバークッション
(-) ラバークッション(標準)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35202685
CDM2L32-70Z-XC9A
CADデータダウンロード
(A)0~25
(-) ラバークッション(標準)
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
27日以内出荷
返品不可
35202694
CDM2L32-70Z-A93
CADデータダウンロード
-
(-) ラバークッション
¥
11,060
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35202703
CDM2L32-70Z-M9BW
CADデータダウンロード
-
(-) ラバークッション
¥
13,810
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35202676
CDM2L32-70Z
CADデータダウンロード
-
(-) ラバークッション
¥
7,100
取扱い終了
返品不可
35202712
CDM2L32-70Z-M9BL
CADデータダウンロード
-
(-) ラバークッション
¥
13,920
取扱い終了
返品不可
35202728
CDM2L32-70Z-M9BWL
CADデータダウンロード
-
(-) ラバークッション
¥
14,470
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください