SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-770Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
770
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35205248
CDM2L32-770Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
14,800
取扱い終了
返品不可
35205257
CDM2L32-770Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
19,420
取扱い終了
返品不可
35205266
CDM2L32-770Z-B54
CADデータダウンロード
B54
¥
22,610
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください