SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-290AZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
290
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35282957
CDM2RA25-290AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
11,390
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35282975
CDM2RA25-290AZ-C73CL
CADデータダウンロード
C73C
¥
18,210
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください