SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-163Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
163
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35295426
CDM2RA32-163Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35295435
CDM2RA32-163Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
12,540
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください