SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-165Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
165
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35308717
CDM2RA40-165Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
19,250
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35308683
CDM2RA40-165Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
12,430
取扱い終了
返品不可
35308692
CDM2RA40-165Z-B54S
CADデータダウンロード
B54
¥
16,170
取扱い終了
返品不可
35308708
CDM2RA40-165Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
16,390
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください