CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-420AZ)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-420AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)420形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35313057CDM2RA40-420AZ-M9BWVLM9BWV
25,960
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35313066CDM2RA40-420AZ-M9BALM9BA
26,950
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35313023CDM2RA40-420AZ(-) オートスイッチなし
17,930
取扱い終了
返品不可
35313032CDM2RA40-420AZ-A93LA93
22,550
取扱い終了
返品不可
35313048CDM2RA40-420AZ-M9BWLM9BW
25,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする