SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-75FZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35315437
CDM2RA40-75FZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
15,510
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35315428
CDM2RA40-75FZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
10,890
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください