SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-375Z)
ストローク(mm)
375
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
クッション
(-) ラバークッション
形式
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35319953
CDM2RB20-375Z
CADデータダウンロード
375
20
(-) オートスイッチなし
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35319962
CDM2RB20-375Z-C73CL
CADデータダウンロード
375
20
C73C
¥
16,780
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください