SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-80AZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
80
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35321782
CDM2RB20-80AZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35321798
CDM2RB20-80AZ-A93L-XC6
CADデータダウンロード
A93
¥
13,370
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
27日以内出荷
返品不可
35321773
CDM2RB20-80AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
8,640
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください