SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-80Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
80
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35321825
CDM2RB20-80Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
13,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35321807
CDM2RB20-80Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
6,930
取扱い終了
返品不可
35321816
CDM2RB20-80Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
10,890
取扱い終了
返品不可
35321834
CDM2RB20-80Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
13,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください