SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-45Z)
ストローク(mm)
45
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
クッション
(-) ラバークッション
形式
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35327163
CDM2RB25-45Z-M9NL
CADデータダウンロード
45
25
M9N
¥
13,970
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35327154
CDM2RB25-45Z
CADデータダウンロード
45
25
(-) オートスイッチなし
¥
6,930
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください