SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-45AZ)
ストローク(mm)
45
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
クッション
(A) エアクッション
形式
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35334583
CDM2RB32-45AZ-A93-XC6
CADデータダウンロード
45
32
(-) 0.5
A93
¥
13,370
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
27日以内出荷
返品不可
35334592
CDM2RB32-45AZ-M9BAL
CADデータダウンロード
45
32
(L) 3
M9BA
¥
18,260
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください