SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U20-160Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
160
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35371744
CDM2U20-160Z-A90L
CADデータダウンロード
A90
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35371753
CDM2U20-160Z-B54
CADデータダウンロード
B54
¥
16,340
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35371735
CDM2U20-160Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
8,530
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください