曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U20-175Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U20-175Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)175形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35371866CDM2U20-175Z(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
8,530
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
35371875CDM2U20-175Z-A93A93(-) オプションなし
12,490
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
35371884CDM2U20-175Z-A93LA93(-) オプションなし
13,150
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35371893CDM2U20-175Z-M9BLM9B(-) オプションなし
15,350
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35371918CDM2U20-175Z-M9PWZM9PW(-) オプションなし
16,560
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35371927CDM2U20-175Z-NV-M9BWM9BW(V) 1山ナックルジョイント
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35371902CDM2U20-175Z-M9BWLM9BW(-) オプションなし
15,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする