SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U20-250Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35372453
CDM2U20-250Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
13,970
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35372462
CDM2U20-250Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
15,510
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35372435
CDM2U20-250Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
9,350
取扱い終了
返品不可
35372444
CDM2U20-250Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
13,310
取扱い終了
返品不可
35372478
CDM2U20-250Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
16,170
取扱い終了
返品不可
35372487
CDM2U20-250Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
¥
17,820
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください