曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U20-60Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U20-60Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)60形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35375558CDM2U20-60Z-W-A93LA93(W) 2山ナックルジョイント
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35375567CDM2U20-60Z-W-A93ZA93(W) 2山ナックルジョイント
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35375576CDM2U20-60Z-M9BLM9B(-) オプションなし
14,250
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
35375533CDM2U20-60Z(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
7,430
取扱い終了
返品不可
35375542CDM2U20-60Z-A93A93(-) オプションなし
11,390
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする