SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-500AZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
500
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35380966
CDM2U25-500AZ-NW-A93L
CADデータダウンロード
A93
(W) 2山ナックルジョイント
¥
20,680
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35380957
CDM2U25-500AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(-) オプションなし
¥
14,470
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください