SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-95Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
95
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35383154
CDM2U25-95Z-M9NW
CADデータダウンロード
M9NW
(-) オプションなし
¥
15,070
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35383127
CDM2U25-95Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(-) オプションなし
¥
8,360
取扱い終了
返品不可
35383136
CDM2U25-95Z-NW
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(W) 2山ナックルジョイント
¥
9,960
取扱い終了
返品不可
35383145
CDM2U25-95Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
(-) オプションなし
¥
15,070
取扱い終了
返品不可
35383163
CDM2U25-95Z-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW
(-) オプションなし
¥
15,730
取扱い終了
返品不可
35383172
CDM2U25-95Z-B59W
CADデータダウンロード
B59W
(-) オプションなし
¥
16,940
取扱い終了
返品不可
35383188
CDM2U25-95Z-B59WL
CADデータダウンロード
B59W
(-) オプションなし
¥
17,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください