SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-230Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
230
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
クッション
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35387537
CDM2U32-230Z-A93
CADデータダウンロード
-
(-) ラバークッション
A93
¥
14,190
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35387546
CDM2U32-230Z-A93LS-XC9B
CADデータダウンロード
(B)0~50
(-) ラバークッション(標準)
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
14,690
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
27日以内出荷
返品不可
35387528
CDM2U32-230Z
CADデータダウンロード
-
(-) ラバークッション
(-) オートスイッチなし
¥
10,230
取扱い終了
返品不可
35387555
CDM2U32-230Z-M9BL-XC4
CADデータダウンロード
-
(-) ラバークッション
M9B
¥
18,870
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください