SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-50AJZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35401047
CDM2U40-50AJZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
21,010
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35401074
CDM2U40-50AJZ-B54
CADデータダウンロード
B54
¥
24,860
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35401038
CDM2U40-50AJZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
17,050
取扱い終了
返品不可
35401056
CDM2U40-50AJZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
24,420
取扱い終了
返品不可
35401065
CDM2U40-50AJZ-M9PWL
CADデータダウンロード
M9PW
¥
24,420
取扱い終了
返品不可
35401083
CDM2U40-50AJZ-B54L
CADデータダウンロード
B54
¥
25,520
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください