SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-70AZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35402632
CDM2U40-70AZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
20,190
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35402648
CDM2U40-70AZ-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
22,390
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35402605
CDM2U40-70AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
13,370
取扱い終了
返品不可
35402614
CDM2U40-70AZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
17,330
取扱い終了
返品不可
35402623
CDM2U40-70AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
17,990
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください