CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-75JZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-75JZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
全12種類を絞り込む
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
12種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35403095CDM2U40-75JZ-A90A90(-) オプションなし
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
35403104CDM2U40-75JZ-M9PSM9P(-) オプションなし
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
35403122CDM2U40-75JZ-M9NZSM9N(-) オプションなし
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
35403138CDM2U40-75JZ-A93A93(-) オプションなし
20,020
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
35403147CDM2U40-75JZ-B54ZSB54(-) オプションなし
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
35403183CDM2U40-75JZ-NW-A93LA93(W) 2山ナックルジョイント
23,840
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35403086CDM2U40-75JZ(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
16,060
取扱い終了
返品不可
35403113CDM2U40-75JZ-M9BLSM9B(-) オプションなし
19,310
取扱い終了
返品不可
35403156CDM2U40-75JZ-A93LA93(-) オプションなし
20,680
取扱い終了
返品不可
35403165CDM2U40-75JZ-M9BWM9BW(-) オプションなし
22,770
取扱い終了
返品不可
35403174CDM2U40-75JZ-M9BLM9B(-) オプションなし
22,880
取扱い終了
返品不可
35403192CDM2U40-75JZ-B54ZB54(-) オプションなし
25,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする