曜日別特売

CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WHB20)

CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WHB20) - SMC
シリンダ内径(Φmm)20チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35436196CDM2WHB20-25Z(-) オートスイッチなし25
5,940
5,398
5,938(税込)
17日以内出荷
返品不可
35436205CDM2WHB20-50Z(-) オートスイッチなし50
6,270
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
35436214CDM2WHB20-150Z(-) オートスイッチなし150
7,590
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
35436223CDM2WHB20-75JZ(-) オートスイッチなし75
10,950
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
35436232CDM2WHB20-150Z-M9BLM9B150
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
35436248CDM2WHB20-75JZ-K39AK39A75
24,480
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする