SMC
CD Series(CDNA2F63-800J)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
800
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35525498
CDNA2F63-800J-D
CADデータダウンロード
¥
80,250
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
35525507
CDNA2F63-800J-D-G59WL
CADデータダウンロード
¥
91,190
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください