CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2G100TN)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2G100TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35532455CDNA2G100TN-125-D125
90,150
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
35532464CDNA2G100TN-50-D-XC3550
90,480
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
35532473CDNA2G100TN-250-D-M9PWSAPC250
105,380
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
35532482CDNA2G100TN-600-D600
107,910
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
35532498CDNA2G100TN-700N-D700
111,650
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
35532507CDNA2G100TN-525-D-A53525
115,170
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする