CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2G40TN)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2G40TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35533182CDNA2G40TN-25-D25
37,510
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
35533198CDNA2G40TN-75-D75
38,170
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
35533207CDNA2G40TN-100-D100
38,500
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
35533216CDNA2G40TN-500-D-M9PSAPC500
54,560
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする