CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2G63TN)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2G63TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35535474CDNA2G63TN-100-D100
51,540
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
35535483CDNA2G63TN-125-D125
52,140
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
35535492CDNA2G63TN-150-D150
52,750
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
35535508CDNA2G63TN-200-D200
53,960
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
35535517CDNA2G63TN-250-D250
55,170
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
35535526CDNA2G63TN-200-D-XC35200
56,710
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
35535535CDNA2G63TN-500-D500
61,220
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
35535544CDNA2G63TN-200-D-B53L200
62,150
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
35535553CDNA2G63TN-200-D-A53L200
62,150
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
35535562CDNA2G63TN-300-D-M9B300
62,260
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
35535578CDNA2G63TN-400-D-M9BZ400
66,110
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
35535587CDNA2G63TN-75N-D-F5PZ375
67,650
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
35535596CDNA2G63TN-400-D-Y7PWZ400
68,750
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする