CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WF50)

CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WF50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35555993CDNA2WF50-100-D100
46,750
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
35556002CDNA2WF50-125-D-Z73125
52,090
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
35556018CDNA2WF50-150-D-M9B150
54,120
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
35556027CDNA2WF50-125-D-A93L3125
54,340
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
35556036CDNA2WF50-150-D-M9N150
54,340
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
35556045CDNA2WF50-125-D-M9BWL125
54,620
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
35556054CDNA2WF50-150-D-M9BWL150
55,330
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
35556063CDNA2WF50-75-D-M9BWL375
57,040
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
35556072CDNA2WF50-125-D-M9BWL4125
62,320
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする