CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WT40)

CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WT40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35556413CDNA2WT40-210-D210
44,990
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
35556422CDNA2WT40-300-D300
45,870
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
35556438CDNA2WT40-350-D350
46,750
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
35556447CDNA2WT40-300K-D300
54,290
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
35556456CDNA2WT40-300KK-D300
62,700
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
35556465CDNA2WT40-300KK-D-M9BWSDPC300
73,810
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする