曜日別特売

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNSB125TF)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNSB125TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35570027CDNSB125TF-75-D75
155,380
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35570036CDNSB125TF-100-D100
155,380
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35570045CDNSB125TF-50-D50
155,380
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35570054CDNSB125TF-125-D125
157,690
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35570063CDNSB125TF-150-D150
157,690
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35570072CDNSB125TF-200-D200
160,000
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35570088CDNSB125TF-410-D410
173,860
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35570097CDNSB125TF-250-D-M9BWSDPC250
176,060
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35570106CDNSB125TF-600-D600
178,480
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35570115CDNSB125TF-800-D800
187,720
179,800
197,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする