SMC
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNST125TF)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
ねじの種類
(TF) G
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35579608
CDNST125TF-125-D
CADデータダウンロード
125
¥161,100
¥
159,800
¥175,780
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35579617
CDNST125TF-400-D
CADデータダウンロード
400
¥172,650
¥
169,800
¥186,780
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200