CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2H15)

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2H15) - SMC
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプシリンダー(DP) オートスイッチ付/プレート取付ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35580134CDPX2H15-25BS(BS) ショックアブソーバ付(1ヶ付)(-) オートスイッチなし25
28,660
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
35580143CDPX2H15-150(-) アジャストボルト付(2ヶ付)(-) オートスイッチなし150
31,960
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
35580152CDPX2H15-75-A73L(-) アジャストボルト付(2ヶ付)A7375
32,290
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
35580168CDPX2H15-175(-) アジャストボルト付(2ヶ付)(-) オートスイッチなし175
33,500
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
35580177CDPX2H15-75-F79(-) アジャストボルト付(2ヶ付)F7975
33,940
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
35580186CDPX2H15-50-F79W(-) アジャストボルト付(2ヶ付)F79W50
34,160
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
35580195CDPX2H15-150-J79LS(-) アジャストボルト付(2ヶ付)J79150
35,530
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
35580204CDPX2H15-175-J79LS(-) アジャストボルト付(2ヶ付)J79175
37,070
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
35580213CDPX2H15-200-J79LS(-) アジャストボルト付(2ヶ付)J79200
38,610
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
35580222CDPX2H15-150B-J79L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)J79150
47,910
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする