CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A100-220DCMZ)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A100-220DCMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)220磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35589225CDQ2A100-220DCMZ
47,520
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35589234CDQ2A100-220DCMZ-XB10
47,520
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35589243CDQ2A100-220DCMZ-A93L-XB10
51,590
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35589252CDQ2A100-220DCMZ-M9PL
54,010
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35589268CDQ2A100-220DCMZ-M9BWZ
55,000
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35589277CDQ2A100-220DCMZ-M9BWZ-XB10
55,000
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする