CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A100-230DCZ)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A100-230DCZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)230磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35589453CDQ2A100-230DCZ-XB10
45,980
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35589462CDQ2A100-230DCZ-A93L
50,050
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35589478CDQ2A100-230DCZ-A93L-XB10
50,050
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35589487CDQ2A100-230DCZ-M9BWL-XB10
52,800
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする