SMC
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-215DCZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
215
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35634095
CDQ2A32-215DCZ-M9BS
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
(S) 1ヶ付
¥
18,210
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35634104
CDQ2A32-215DCZ-A93V-XB10
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93V
(-) 2ヶ付
¥
19,470
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35634113
CDQ2A32-215DCZ-M9BAL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BA
(-) 2ヶ付
¥
23,870
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください