SMC
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-186DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
186
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35666462
CDQ2A40-186DCMZ
CADデータダウンロード
¥16,780
¥
15,980
¥17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35666478
CDQ2A40-186DCMZ-XB10
CADデータダウンロード
¥16,780
¥
15,980
¥17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35666487
CDQ2A40-186DCMZ-M9BW
CADデータダウンロード
¥22,940
¥
20,980
¥23,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35666496
CDQ2A40-186DCMZ-M9BWL-XB10
CADデータダウンロード
¥23,600
¥
21,980
¥24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください