SMC
CD Series(CDQ2A40-38DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
38
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35675036
CDQ2A40-38DCMZ
CADデータダウンロード
¥
13,530
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35675045
CDQ2A40-38DCMZ-A93
CADデータダウンロード
¥
16,940
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください